Metle, krtače, držala in ostalo
Popular products from category Metle, krtače, držala in ostalo
Razvrsti
0715735017
Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
Barva: naravna
Material ročaja: Les
071574 35
Material: Hickory
Dolžina: 320 mm
0715735013
Premer: 32 mm
Dolžina: 1100 mm
Material: Les
0715735033
Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
Barva: naravna
Material ročaja: Les
0715735000
Dolžina: 1300 mm
Premer: 40 mm
Material of the handle: Ash
0715735002
Dolžina: 2100 mm
Premer: 36 mm
0715735021
Cilindrična za metle s kovinskim držalom za ročaj
- Barva: naravna li>
- Material ročaja: Les li>
- Dolžina: 140 cm li>
- Premer: 23,5 mm li>
- Teža izdelka (na kos): 310.520 g li>
ul>
0715735003
Debelina: 76 mm
Dolžina: 950 mm
Material of the handle: Ash
0715735001
Dolžina: 1800 mm
Premer: 32 mm