Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Primež mehanski-W100MM-5KG

    • Širina vpenjalne čeljusti: 100 mm
    • Širina: 150 mm
    • Maks. vpenjalna širina: 85 mm
    • Min./max. dolžina: 275-350 mm
    • Višina: 65 mm
    • Globina vpenjanja: 30 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071467105
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za držanje okroglih materialov

    Vodoravna in navpična prizma

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Za držanje okroglih materialov

    Vodoravna in navpična prizma

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought