Termo tehnologija
Popular products from category Električna montaža
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
TRAK KABELSKI NADOMESTNI-15M-ZA 0502100
Prijavite se za ogled cen
Plastični valj s kabelsko vezico 15 m
Material: PA - poliamid li>
Brez halogena: Da li>
Brez silikona: Da li>
Dolžina: 15 m li> ul>
KABEL VEZICA-NATUR
Prijavite se za ogled cen
Za hitro, enostavno in zanesljivo povezovanje kablov, kabelskih snopov, cevi itd.
Material: PA - poliamid
Brez silikona: Da
KABEL VEZICA-ČRNA
Prijavite se za ogled cen
Za hitro, enostavno in zanesljivo povezovanje kablov, kabelskih snopov, cevi itd.
Material: PA - poliamid
Brez silikona: Da
KABEL VEZICA-ZA VEČKRATNO UPORABO-ČRNA
Prijavite se za ogled cen
Širina: 7,5 mm
Min./max. temperaturna odpornost: -10 do 80 ° C
KABEL VEZICA-ZA VEČKRATNO UPORABO-NATUR
Prijavite se za ogled cen
Širina: 7,5 mm
Min./max. temperaturna odpornost: -10 do 80 ° C
NOSILEC ZA VODNIKE-SAMOLEPILNI
Prijavite se za ogled cen
Za pritrditev kabelskih vezi na vseh površinah brez prahu in maščob, na primer kovini, barvi, plastiki, lesu, ometu, papirju itd.
Material: PA - poliamid li>
Barva: naravna li>
Min./max. temperaturni pogoji: 5 do 50 ° C li> ul>
NOSILEC ZA VODNIKE-SAMOLEPILNI-BEL
Prijavite se za ogled cen
Primerno za uporabo tudi v omejenih prostorih
Material: PA - poliamid
NOSILEC ZA VODNIKE-SAMOLEPILNI-ČRN
Prijavite se za ogled cen
Primerno za uporabo tudi v omejenih prostorih
Material: PA - poliamid
DRŽALO ZA VODNIKE
Prijavite se za ogled cen
Za povezovanje kablov, cevi itd.
Material: PA - poliamid li>
Brez halogena: Da li>
Brez silikona: Da li>
Barva: naravna li> ul>
Električna montaža
Piškotki
Kaj so piškotki? - Politika piškotkov
(branje)
OK