Nastavki in držala nastavkov
Popular products from category Nastavki in držala nastavkov
Razvrsti
0614176701
Hitro menjalna glava in trajni magnet
- Tip vpenjalnega dela: primeren za SDS-plus li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Dolžina: 80 mm li>
ul>
0614100111
PH E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
C 8,0 (5/16 ")
Vpenjalni del: C 8,0 (5/16")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Material: jeklo
061425059
59-delni komplet z najnovejšimi 1/4" standardnimi nastavki v kratki in dolgi različici, adapterji in natičnimi ključi
Pogon: 1/4"
0614176707
Hitro menjalna glava in trajni magnet
- Vpenjalni del: G 7 mm lI>
- Tip vpenjalnega dela: ravni li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Dolžina: 77 mm li>
ul>
06146220
M6 mm navoj
Vpenjalni del: M6
Tip vpenjalnega dela: metrični navoj
061425040
11 kosov. Asortiman z vsemi običajnimi nastavki v praktični in robustni plastični škatli.
- Pogon: 1/4" li>
- Vključeno v dobavo: 1 x PH2, 1 x PH3, 2 x PZ2, 1 x PZ3, ravni 0,8 x 5,5, 1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40, 1 x 1/4" magnetni nosilec li>
- Dolžina: 132 mm li>
- Širina: 69 mm li>
- Višina: 18 mm li>
ul>
0614100131
PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
PH E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
0614250306
Velikosti 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"
0614176754
Rokav iz nerjavečega jekla, zaskočni obroč in trajni magnet
- Vpenjalni del: E 6.3 (1/4") lI>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
ul>
XZN 10 mm
Tip konice: Multi zob
Pogon: 10 mm
Tip pogona: zunanji 6KT
Z 10 mm 6KT
Vpenjalni del: 10 mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Material: jeklo
061425020
9 kosov
Vključeno v dostavo: 3 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3
Inovativno držalo nastavkov z enoročno funkcijo hitre menjave
- Vpenjalni del: 1/4" li>
- Tip vpenjalnega dela: 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Premer rokava: 10,5 mm li>
ul>
PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
0614176641
PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
Velikost konice: PZ1
Vpenjalni del: 1/4"
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 29 mm