Popular products from category Orodje za niveliranje
Razvrsti
071464621
Dodaten grob del
- Dolžina: 220 mm li>
- Povečava: 24-krat li>
- Min. graduacija (velikost kota): 1 gon li>
- Maks. graduacija (velikost kota): 400 gon li>
- Odprtina leče: 36 mm li>
ul>
071464 31
Iz lahkega kovinskega profila z debelimi stenami in dvema kapicama iz plastike
Širina: 94 mm
Višina: 18 mm
071464 300
Iz lahkega kovinskega profila z debelimi stenami in dvema kapicama iz plastike
Širina: 100 mm
Višina: 18 mm
0714646210
Material: aluminij
Min./max. dolžina: 1,24-5 m
071464 425
Aluminijasta teleskopska palica za izravnavo z milimetrskim odstopanjem
Min./max. dolžina: 131-242 cm
071464693
3 kosi: inštrument za niveliranje, teleskopsko vodilo za izravnavo, tenimeter, aluminijasto konstrukcijsko stojalo za izravnalne instrumente 90-170 mm