Orodje in pripomočki za gradbena dela
Popular products from category Orodje in pripomočki za gradbena dela
Razvrsti
Izredno močan, stabilen pravokoten profil iz lahke kovine
- Višina: 30 mm li>
- Širina: 60 mm li>
- Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m li>
- Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje li>
- Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,043 stopinje li>
ul>
Stabilen pravokoten profil z gladkimi stranskimi površinami
- Višina: 20 mm li>
- Širina: 50 mm li>
- Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m li>
- Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje li>
- Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,043 stopinje li>
ul>
071464 300
Iz lahkega kovinskega profila z debelimi stenami in dvema kapicama iz plastike
Širina: 100 mm
Višina: 18 mm
0714646210
Material: aluminij
Min./max. dolžina: 1,24-5 m
071464 31
Iz lahkega kovinskega profila z debelimi stenami in dvema kapicama iz plastike
Širina: 94 mm
Višina: 18 mm
0714644360
Vodoodporna in odporna proti prahu digitalna magnetna vodna tehtnica s stabilnim kovinskim profilom
- Dolžina: 61 cm li>
- Širina: 60 mm li>
- Višina: 30 mm li>
- Število polnilnih baterij / baterij: 2 li>
- Polnilna baterija / oznaka baterije: Micro AAA li>
- Razred zaščite IP: IP 65 li>
- Prikaz izmerjene vrednosti: 0,1 mm li>
- Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje li>
- Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,029 stopinj li>
ul>
0714644125
Robustna libela iz lahkih kovin za delo v metal industriji in gradbeništvu
- Dolžina: 25 cm li>
- Višina: 20 mm li>
- Širina: 50 mm li>
- Število magnetov: 2 li>
- Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m li>
- Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje li>
- Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,043 stopinje li>
ul>
Zidarska vrvica iz polietilena, odporna proti gnitju, umazaniji in vlagi
071470 04
Za jasno in natančno delo
Dolžina: 150 mm
071470 12
Mikro igla
Dolžina: 150 mm
0714644510
Vodna tehtnica za poravnavo stikal in vtičnic
- Dolžina: 67 mm li>
- Višina: 18 mm li>
- Širina: 41 mm li>
- Število magnetov: 1 li>
- Natančnost merjenja (na dolžino): 1 mm / m li>
- Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 1 mm / m li>
ul>
071470 10
Nazoban jekleni ročaj z ravno in ukrivljeno iglo
Dolžina: 235 mm
071464693
3 kosi: inštrument za niveliranje, teleskopsko vodilo za izravnavo, tenimeter, aluminijasto konstrukcijsko stojalo za izravnalne instrumente 90-170 mm
071370 240
Za označevanje s kredo v prahu
- Barva: rdeča li>
- Širina: 78 mm li>
- Dolžina: 126 mm li>
- Dolžina vrvice: 30 m li>
ul>
Robustna zasnova z močnimi magneti
- Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m li>
- Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje li>
- Natančnost merjenja stopinj za nadzemne meritve: 0,043 stopinje li>
ul>