Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
071501 91
Za prijemanje in držanje
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: enokomponentna plastika li>
Širina čeljusti: 18 mm li>
Širina konic čeljusti: 6 mm li>
Debelina čeljusti: 9,5 mm li>
Debelina konic čeljusti: 9,5 mm li>
Dolžina čeljusti: 30 mm li>
EN standard: 60900 li>
ul>
PH/Phillips C 8.0 (5/16")
Dolžina: 32 mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Dvokomponentni plastični ročaj
Premer udarne površine: 10 mm
Dolžina zaščite pred udarci: 30 mm
071566 550
Univerzalni 2K nož z rezilom in ohišjem odpornim proti koroziji.
0714610640
Robustni rezalnik ploščic z izjemno kakovostjo rezanja za profesionalce
Dolžina x širina: 8651 x 300 mm
Dolžina reza: 640 mm
071458 281
Posebno močna rezalna žica
Širina: 0,6 mm li>
Višina: 0,6 mm li>
Oblika: kvadratni rez li>
Dolžina: 50 m li>
Material: jeklo li>
Polmer roba: 0,08 mm li>
ul>
061425040
11 kosov. Asortiman z vsemi običajnimi nastavki v praktični in robustni plastični škatli.
Pogon: 1/4" li>
Vključeno v dobavo: 1 x PH2, 1 x PH3, 2 x PZ2, 1 x PZ3, ravni 0,8 x 5,5, 1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40, 1 x 1/4" magnetni nosilec li>
Dolžina: 132 mm li>
Širina: 69 mm li>
Višina: 18 mm li>
ul>
071452 29
Za enostavno izvleko vijakov s krogličnimi zglobi, zlasti za številne avtomobile naslednjih proizvajalcev: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel / Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
Zunanja vpenjalna širina: 20 mm li>
Globina vpenjanja: 50 mm li>
Širina: 155 mm li>
Dolžina vretena: 80 mm li>
Dimenzija navoja: M16 x 1,5 li>
Velikost: 24 mm li>
ul>
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
0715735032
Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
Barva: naravna
Material ročaja: Les