Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Žage

    Popular products from category Žage

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Rezilo za sabljasto žago, za gradbišče,DEMOLITION, 5KOS-228X4,3

    0615722842
    Za žaganje lesa z žeblji, konstrukcijskih palet, sendvič materialov, mavčnih plošč, abrazivnih materialov

    Rezilo za sabljasto žago, za les,MULTIBLADE,5KOS-200X(2,0-4,0)

    0615820340
    Za žaganje trdega in mehkega lesa, laminiranih vlaknenih plošč, vezanega lesa, ivernih plošč

    Sveder centrirni, za žago luknjarico, HSS-(zaMBSD18-60)

    06301201
    Za žage luknjarice HW (raven rez) in cilindrične žage MBS HW

    Adapter za BIMET-A2-5/8"-D32-152

    0632900002
    Za premere od 32 do 152 mm

    Rezilo za sabljasto žago, za jeklo,HEAVY DUTY,25KOS-200X1,8

    0615920319
    Za žaganje pločevine, neželeznih kovin, jekla in aluminija

    Rezilo za sabljasto žago, za jeklo, DEMOLITION, 3KOS

    Specialist pri reševanju med reševalnimi akcijami in tehnično pomoč brez letečih isker. Omogoča hiter dostop do reševanja pri nezgodah.

    Sveder centrirni za BIMET-HSCO-110

    0632900001
    Premer svedra: 6 mm
    Dolžina: 110 mm

    Rezilo za sabljasto žago, za gradbišče, za opeke,2KOS-225X1

    0615722831
    Za žaganje lesa z žeblji, konstrukcijskih palet, sendvič materialov, mavčnih plošč, abrazivnih materialov

    Žaga luknjarica, HSS, BI-METAL

    Za uporabo pri vseh jeklenih materialih, kot tudi za lite kovine, baker, bron, aluminij, plastika in les.

    List za krožno žago, (za AKKU MHKS28-A), metal-174x52x20

    0610917452
    Za prenosno uporabo. Zlasti za brezžične ročne krožne žage.

    Rezilo za sabljasto žago, za jeklo, 25KOS

    Za žaganje pločevine, neželeznih kovin, jekla in aluminija

    List za krožno žago, uni, les, hitro rezanje

    Za hitro rezanje pri ločevanju in blokiranju lesa

    Rezilo za vbodno žago, za gradbišče, 5KOS

    Idealno za rezanje širokega spektra materialov na gradbiščih

    Žaga luknjarica, BIMET

    Za uporabo pri vseh jeklenih materialih, kot tudi za lite kovine, baker, bron, aluminij, plastika in les.

    Žaga luknjarica, večnamenska

    Žaga večnamenska za natančna in čista vrtanja z nizkimi tolerancami
    Velikost: 3/4"
    Globina reza: 20 mm
    Tip vpetja: trikotnik

    Žage