Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Grezilo stožčasto, zeleno, HSS 90°

    Posebej primeren za obdelavo jekel iz nerjavečega jekla, legiranih ali visokolegiranih jekel in jekel odpornih proti rji in kislinam.

    Sveder navojni, ročni Set-DIN352, HSS-M16-3KOS

    063916
    3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²

    Čep rezkalni, špičasto zaobljena oblika-MX

    Standardni rezkalni čep z razporejenim zobnim sistemom za univerzalno obdelavo jekla s trdoto <60 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin, trdih in žilavih materialov (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovin.

    Sveder navojni,za skoznje luknje, moder-HSCO-DIN371

    Navojni sveder z modrim obročem za splošne, široke namene v dolgosekanih nelegiranih jeklih do trdnosti 850 N / mm².

    Trak brusni, keramični, CERALINE, za električno pilo

    Namenjen brušenju cevi, cevnih lokov, zaprtih cevnih sistemov, zvarov ter odstranjevanju razbarvanja in rje. Primeren za jekla (nerjaveče, visoko legirano) in aluminij.

    Sveder centrirni, za žago luknjarico, HSS-(za 0630130)

    06301301
    Za žage luknjarice HW (ravno rezanje) in cilindrične žage MBS HW

    Sveder stožčasti, HSS, BIT-D5-20

    069402920
    Z dvema rezalnima robovoma

    Čep rezkalni, cilindrična oblika-MULTIPERFORMANCE TIALSIN

    Vrhunsko univerzalno orodje s prevleko iz titana-aluminijevega-silicijevega nitrida in edinstveno geometrijo več zob za učinkovito grobo obdelavo in glajenje v enem postopku na skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <65 HRC, lito železo, nerjaveče jeklo, titan, posebne zlitine in trdi in žilavi materiali (npr. Hardox). Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminijeve zlitine> 10% silicija, magnezijeve zlitine, medenina, baker, bron in plastika.

    Sveder, večnamenski Set-MFDS-6KT vpetje-(4-10)-6KOS

    0641260002
    6 kosov. Večnamenski sveder MFD-S lahko izvrta skoraj vsak material.

    Plošča rezalna za aluminij, rumena

    Rumena rezalna plošča za aluminij.

    Sveder spiralni, za kovino, kaseta, Set-DIN338, (RN 118°), HSS-(D1-10)-0,5-19KOS

    06344
    19 kosov. Dostopni, robustni jekleni spiralni svedri za uporabo v jeklu do 850 N / mm²

    Čeljust za vrezovanje metričnih navojev-HSCO-DINEN22568-MULTI-PERFM

    HSC Visoko zmogljiva nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z baterijskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v nosilcu matrice v skoraj vseh materialih, kot je jeklo do 1400 N / mm2, nerjaveče jeklo železo in neželezne kovine (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine).

    Papir brusni, aluminijev oksid, kolut

    Za obdelavo masivnega lesa in furnirja predvsem za ročno rabo.

    Žaga luknjarica z grezilom-D68

    Ustreza vsem svedrom s 13 mm vpenjalno glavo

    Obdelava materialov