Kabel vezice in pripomočki
Popular products from category Kabel vezice in pripomočki
Razvrsti
Plastični valj s kabelsko vezico 15 m
- Material: PA - poliamid li>
- Brez halogena: Da li>
- Brez silikona: Da li>
- Dolžina: 15 m li>
ul>
Za hitro, enostavno in zanesljivo povezovanje kablov, kabelskih snopov, cevi itd.
Material: PA - poliamid
Brez silikona: Da
Za hitro, enostavno in zanesljivo povezovanje kablov, kabelskih snopov, cevi itd.
Material: PA - poliamid
Brez silikona: Da
Širina: 7,5 mm
Min./max. temperaturna odpornost: -10 do 80 ° C
Širina: 7,5 mm
Min./max. temperaturna odpornost: -10 do 80 ° C
Za pritrditev kabelskih vezi na vseh površinah brez prahu in maščob, na primer kovini, barvi, plastiki, lesu, ometu, papirju itd.
- Material: PA - poliamid li>
- Barva: naravna li>
- Min./max. temperaturni pogoji: 5 do 50 ° C li>
ul>
Primerno za uporabo tudi v omejenih prostorih
Material: PA - poliamid
Primerno za uporabo tudi v omejenih prostorih
Material: PA - poliamid
Za povezovanje kablov, cevi itd.
- Material: PA - poliamid li>
- Brez halogena: Da li>
- Brez silikona: Da li>
- Barva: naravna li>
ul>
Lahko se uporablja kjer koli, kjer plastike ni mogoče uporabiti, npr. pri visokih temperaturah okolice ali močnih kemičnih vplivih
- Debelina: 0,25 mm li>
- Material: nerjaveče jeklo, AISI 304 li>
- Površina: Ravna li>
- Min./max. temperaturna odpornost: -80 do 538 ° C li>
- Skladno z RoHS: Da li>
ul>