Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče specialne

    Popular products from category Klešče specialne

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Klešče spenjalne, polkrožne čeljusti, UNI

    Za različne možnosti spenjanja s kombiniranjem ravnih in polkrožnih oblik čeljusti
    Material: jeklo
    Površina: pocinkano

    Klešče spenjalne, TIP C

    Visok, dolg vpenjalni nosilec za posebej velik doseg
    Material: jeklo
    Površina: pocinkano

    Klešče spenjalne, TIP C, paralelne

    Dolg, visok vpenjalni nosilec s premičnimi čeljustmi
    Material: jeklo
    Površina: pocinkano

    Klešče spenjalne, za pločevino-L200MM

    071509 12
    Široke in ravne vpenjalne čeljusti za visok površinski pritisk
    • Dolžina: 200 mm
    • Min./max. vpenjalna širina: 0-42 mm
    • Širina vpenjalne čeljusti: 80 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano

    Klešče spenjalne, za varjenje-L265MM

    071509 13
    Z zgornjimi čeljustmi v obliki črke U, nagnjenimi za 90 °
    • Dolžina: 265 mm
    • Min./max. vpenjalna širina: 0-60 mm
    • Širina vpenjalne čeljusti: 75 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano

    Klešče za filtre, z verigo-L340MM

    071506 34

    Posebej primeren za cevi v zaprtih prostorih.

    Klešče za luknanje pločevine, prilagodljiva globina-D5MM

    071502 46
    • Premer luknjača: 5 mm
    • Dolžina: 260 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1,5 mm
    • Previs: 30 mm

    Klešče za luknanje, REVOLER-L220MM

    071505 11
    • Dolžina: 220 mm
    • Dolžina v palcih: 9"
    • Število udarcev: 6
    • Material: jeklo
    • Material ročaja: Plastika

    Klešče za pločevino, za C in U profile

    071403 1
    Za povezovanje pločevinastih profilov brez vijakov

    Klešče za robljenje pločevine, kombi-G13MM

    071502 45
    Kombinirane klešče za robljenje pločevine
    • Globina zamika: 13 mm
    • Širina čeljusti (zaprta): 22 mm
    • Premer luknjača: 5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1 mm
    • Dolžina: 325 mm

    Klešče za robljenje pločevine-G12MM

    071502 41
    • Globina profila: 12 mm
    • Širina čeljusti (zaprta): 15 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1 mm
    • Dolžina: 295 mm
    • Ravne čeljusti

    Klešče za sifon, 4-kratno nastavljive-L80MM

    071543 020
    • Dolžina v palcih: 9"
    • Dolžina: 230 mm
    • Razpon oprijema v palcih: 10"
    • Razpon oprijema: 250 mm

    Klešče za snemanje izolacije, AS280-(0.5-6MM)

    071441 06
    Večnamensko orodje: Samonastavljive klešče za snemanje izolacije in kabelski noži
    • Opis tipa: AS 280
    • Geometrija rezila: V-oblika
    • Min./max. prerez žice: 0,5-6 mm²
    • Min./max. Ameriški merilnik žice (AWG): 10-20
    • Min./max. premer kabla: 4-28 mm
    • Dolžina x širina x višina: 160 x 31 x 51 mm
    • Material: Umetna masa / kovina
    • Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni

    Klešče specialne