Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Popular products from category Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Razvrsti
071557 50
Za nastavitev ali rahljanje vrat
Velikost konice: XZN M10, TX45
Teža izdelka (na kos): 317 g
0613714
Magnetna zadrževalna sila 600 g
Min./max. dolžina: 105-485 mm
Maks. obremenitvena teža: 600 g
071558 015
Enoročno delo
Premer: 70 mm
Nosilnost: 8 kg
Za kabelske končnike z dvema simetričnima jezičkoma
071458 284
Za brezhibno odstranjevanje oken vozila s posebej ozkimi režami.
Oblika: v roli
Material: PE - polietilen
071555 330
4 kosi. Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta.
0714522066
Za odstranjevanje sponk akumulatorja in drugih majhnih delov
- Zunanja vpenjalna širina: 65 mm li>
- Globina vpenjanja: 50 mm li>
- Dolžina vretena: 115 mm li>
- Dolžina konice kljuke: 10 mm li>
- Debelina konice kljuke: 3 mm li>
ul>
0713558640
Oblika kontaktov: Sekundarni
Tip vozila: Osebni avtomobil, tovornjak, avtobus
071458 216
Za odstranjevanje notranje obloge in dviganje tesnilnih ustnic
071557 26
S ključem, neprekinjeno nastavljiv
Za odstranjevanje tesno prilegajočih se krogličnih ležajev, obročev in puš iz luknjic
071555 340
4 kosi. Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta.
071458 261
Za vetrobranska stekla in sestavne dele za osebna in gospodarska vozila
- Dolžina: 1150 mm li>
- Širina: 500 mm li>
- Min./max. višina: 0,8-1 m li>
- Maks. nosilnost: 40 kg li>
- Material: jeklo li>
ul>
071554 08
Za ročno polnjenje pnevmatik
Priključni navoj: M18 x 1,5
Dolžina: 500 mm
Notranji premer cevi: 6 mm
071458 213
Za prebadanje lepljenih spojev in vstavljanje rezalne žice
Uporabite kot zunanji ali notranji izvlekač s preklopom kljuk
Število krakov: 3
Za enostavno in nežno snemanje