Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
Price: Low to High
Price: High to Low
Created on
Discount low to high
Discount high to low
Discount amount
071572 28
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
0714108105
Za klešče za snemanje izolacije
071441 031
Nastavitev globine reza ni potrebna. Inovativna tesnilka za hitre in enostavne vzdolžne reze.
Opis tipa: AM 130 PLUS li>
Min./max. premer kabla: 8-13 mm li>
Min./max. prerez žice: 0,2-4,0 mm² li>
Min./max. American Wire Gauge (AWG): 24-12 li>
Dolžina x širina x višina: 124 x 37 x 25 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>
071566 093
• NOVA izjemno ostra linija rezil za še natančnejše rezanje. Nova linija črnih rezil s posebnim kotom brušenja nudi rezilu dolgotrajno ostrino. Rezilo je še posebej primerno za papir, folijo, in tanke materiale.
• Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
071371 12
Za vrtenje pod kotom krmiljenega vijaka
Premer: 75 mm
Min./max območje merjenja kota: 0-360 stopinj
Za okrogle kabelske končnike
071463 46
8 kosov: premeri 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; in 5,9 mm
071513 920
9 kosov. Za razširljivo 1/2-palčno račno s pregibno glavo.
Bi-hex, večprofilni
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
071574 35
Material: Hickory
Dolžina: 320 mm
071312101
S 16 sponkami za 3/8" natične ključe
Dolžina: 430 mm li>
Širina: 20 mm li>
Površina: kromirana li>
ul>
06134894
7 kosov. Komplet iz petih ravnih in dveh Phillips izvijačev.
071502 33
Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
Material: krom-vanadijevo jeklo
ISO: 8976
Z referenčno dimenzijo
Vrednost skale: 0,01 mm
Prirast merilnega vretena: 0,5 mm