Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
0713128301
Z zaviranim sklepom, ki zadrži nastavljeni položaj
Pogon: 3/8" li>
Zunanji premer imbus ključa: 17,5 mm li>
Velikost konice: 3/8" li>
Dolžina: 55 mm li>
Površina: kromirana li>
ul>
0715735017
Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
Barva: naravna
Material ročaja: Les
0714251100
Z izjemno ozko obročasto stranjo za delo na najbolj tesnih mestih.
C 8,0 (5/16 ")
Vpenjalni del: C 8,0 (5/16")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Material: jeklo
0714644505
Profesionalna majhna vodna tehtnica z dvema magnetnima površinama
Dolžina: 74 mm li>
Višina: 34 mm li>
Širina: 41 mm li>
Število magnetov: 2 li>
Natančnost merjenja (na dolžino): 1 mm / m li>
Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 1 mm / m li>
Natančnost merjenja stopinj za meritve nad glavo: 1 stopinja li>
ul>
Škatlast sklep, 7x nastavljiv
Material: krom-vanadijevo jeklo
ISO: 8976
071364 10
Vsestransko orodje za obdelavo lesa, kovin in avtomobilov
Dolžina: 260 mm
Širina: 40 mm
Klinaste oblike
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 60 mm li>
Dolžina steblo: 20 mm li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li>
ul>
-Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
-Dolžina izvijača: 125 mm
-Dolžina izvijača v palcih: 5"
Jeklen trak v odpornem palatalnem ohišju
Širina traku: 13 mm
Razred točnosti: II
071574 19
Ravno, mrežasto lice
Dolžina glave: 65 mm li>
Dolžina peena x širina peena: 47 x 29 mm li>
Teža kladiva: 300 g li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 320 mm li>
ul>
Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
Dolžina: 280 mm