Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Klešče

    Popular products from category Klešče

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Razvrsti

    Klešče cevne (MAX SW23)-L125MM

    071502 512
    • • Ključ in klešče v enem.
    • • Ergonomsko oblikovane, gumiran ročaj za varno in stabilno uporabo.
    • • Paralelno odpiranje čeljusti. Gladke, ponikljane.

    Klešče cevne (MAX SW27)-L150MM

    071502 515
    • • Ključ in klešče v enem.
    • • Ergonomsko oblikovane, gumiran ročaj za varno in stabilno uporabo.
    • • Paralelno odpiranje čeljusti. Gladke, ponikljane.

    Klešče cevne (MAX SW35)-L180MM

    071502 51
    • • Ključ in klešče v enem.
    • • Ergonomsko oblikovane, gumiran ročaj za varno in stabilno uporabo.
    • • Paralelno odpiranje čeljusti. Gladke, ponikljane.

    Klešče cevne (MAX SW46)-L270MM

    071502 50
    • • Ključ in klešče v enem.
    • • Ergonomsko oblikovane, gumiran ročaj za varno in stabilno uporabo.
    • • Paralelno odpiranje čeljusti. Gladke, ponikljane.

    Klešče cevne (MAX SW60)-L300MM

    071502 52
    • • Ključ in klešče v enem.
    • • Ergonomsko oblikovane, gumiran ročaj za varno in stabilno uporabo.
    • • Paralelno odpiranje čeljusti. Gladke, ponikljane.

    Klešče cevne, colske, 45°

    • • Standard: DIN 5234
    • • Oblika: švsedka oblika 45°
    • • Material: Krom-vanadij jeklo. Poboljšano in kaljeno, za najvišje obremenitve.
    • • Čeljusti/zobje: Induktivno poboljšani

    Klešče cevne, colske, 90°

    • • Standard: DIN 5234
    • • Oblika: švsedka oblika 90°, kotna
    • • Material: Krom-vanadij jeklo. Poboljšano in kaljeno, za najvišje obremenitve.
    • • Čeljusti/zobje: Induktivno poboljšani

    Klešče cevne, colske, S

    Švedska oblika, S-čeljust, s tritočkovno oporo in samolepilnim fiksiranjem.
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    Barva: rdeča

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L125MM

    071502 332
    Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L150MM

    071502 330
    Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L180MM

    071502 33
    Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L250MM

    071502 23
    Cevne klešče z nedrsečim plastificiranim ročajem.

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L300MM

    071502 331
    Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L400MM

    071502 34
    Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L560MM

    071502 341
    Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Klešče cevne, prilagodljive

    Škatlast sklep, 7x nastavljiv
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Klešče cevne, prilagodljive, plastičen ročaj

    Škatlast sklep, 7x nastavljiv
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Klešče cevne, samonastavljive-L250MM

    071402 85
    Klešče cevne, ki se same prilagajajo
    • Dolžina v palcih: 10"
    • Dolžina: 250 mm
    • Min./max. razpon oprijema: 10-32 mm
    • Material: krom-vanadijevo jeklo

    Klešče