Imbus ključi
Imbus ključi
Popular products from category Imbus ključi
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Izvijač imbus kroglični
Prijavite se za ogled cen
Ekstra dolgi
Ključ imbus, 6KT kroglični
Prijavite se za ogled cen
Ekstra dolgi
Ključ imbus, colski, kratek
Prijavite se za ogled cen
Velikosti v colah, kratki
Ključ imbus, dolg
Prijavite se za ogled cen
Dolgi
Ključ imbus, kratek
Prijavite se za ogled cen
Kratek
Ključ imbus, kratek, DIN6912
Prijavite se za ogled cen
Kratek, s pin-om
Ključ imbus, kratek, DIN6913
Prijavite se za ogled cen
Kratek, s pin-om
Ključ imbus, kratek, DIN6914
Prijavite se za ogled cen
Kratek, s pin-om
Ključ imbus, kratek, DIN6915
Prijavite se za ogled cen
Kratek, s pin-om
Ključ imbus, TX kroglični, kratek
Prijavite se za ogled cen
TX kroglični, kratek
Ključ imbus, TX, kratek
Prijavite se za ogled cen
TX, kratek
Ključ imbus, za montažo oken-4X103X91X15
071531 85
Prijavite se za ogled cen
Za vogalne in škarjaste tečaje
Velikost: 4 mm li>
Dimenzija kratkega delaa: 15 mm li>
Dimenzija dolgega dela: 91 mm li>
Dolžina: 103 mm li> ul>
Ključi imbus, 1.5-10, SET-9delni
071531 100
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu. Kratka verzija.
Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Ključi imbus, 1.5-12, SET-10delni
071531 110
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu. Kratka verzija.
Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Ključi imbus, 2-10, na obroču, SET-8delni
071531 55
Prijavite se za ogled cen
Na prstanu, kratka verzija
Vsebuje: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Ključi imbus, 2-19, SET-14delni
071531 54
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu, kratki
Velikosti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 mm
Ključi imbus, 2-8, SET-7delni
071531 70
Prijavite se za ogled cen
TX, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
Velikosti: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8
Ključi imbus, 6KT kroglični, ekstra dolgi, ZEBRA, 1.5-10, SET-9delni
071540 100
Prijavite se za ogled cen
Kroglična glava, ekstra dolgi, v plastičnem nosilcu s funkcijo drsanja.
Velikosti: 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
S kroglično glavo na eni strani
1
2
Naslednja
Imbus ključi