Popular products from category Ostalo
Razvrsti
Z lasersko označenim datumom izdelave na steblu ventila
Hitro in enostavno popravilo pomeni, da je pnevmatiko mogoče takoj ponovno uporabiti
089950001
Primerno za uporabo z zračnimi blazinami
- Dolžina x širina: 1300 x 790 mm li>
- Število odtrganj: 500 kosov li>
- Material: PE - polietilen li>
- Širina zvitka: 620 mm li>
- Teža zvitka: 10 kg li>
- Barva: bela li>
ul>
0899500010
Robustna in za večkratno uporabo
Dolžina x širina: 1450 x 760 mm
Material: najlon (poliamid)
0899500302
Pri prevozu pnevmatik ščiti prtljažnik in notranjost vozila pred umazanijo
Širina: 700 mm
Širina zvitka: 720 mm
Število odtrganj: 100 kosov
0899500300
Pri prevozu pnevmatik ščiti prtljažnik in notranjost vozila pred umazanijo.
0899603
Preprečuje praske na laku, ki se lahko pojavijo med delom na vozilih s padanjem orodja in vgradnjo komponent. Dobavljeno v praktični torbi za nošenje.
- Dolžina: 3 m li>
- Širina: 1 m li>
- Material: najlon (poliamid) li>
- Barva: črna li>
- Teža izdelka: 716 g li>
ul>
16954050
Odlična nadtlačna in podtlačna črpalka.
W344250033
Naprava za dvigovanje pnevmatik Zero Weight.