Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Gradbeni izdelki

    Popular products from category Gradbeni izdelki

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    NOSILEC ZA STEBRE-(H135-160)

    0681492003
    Robustni, po višini nastavljiv nosilni nosilec s sidrnimi vijaki in zatičem. Idealno za srednje obremenjene konstrukcije s temnim lesom v suhih prostorih z izjemno visokimi estetskimi zahtevami.
    • Oblika: Za statične namene
    • Oblika: Sidro
    • Dimenzije nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
    • Dolžina zapore (les): 120 mm
    • Premer zapore (les): 24 mm
    • Neraztegnjena višina: 135 mm
    • Min. višina: 135 mm
    • Maks. višina: 200 mm
    • Min./max. višina: 135-200 mm
    • Potrebni jekleni mozniki: 1 kos, premer 10 mm
    • Primerno za min. prečni prerez: 130 x 130 mm
    • Oblika osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
    • Število lukenj D 11 mm: 1
    • Material: jeklo
    • Oznaka materiala nosilca: S 235 JR
    • Standard materiala za držalo: EN 10025-2: 2005-04
    • Oznaka materiala stopala: S195T
    • Standard osnovnega materiala: MSM 10255/2007
    • Površina: cinkovo železo črno
    • Debelina prevleke: 8 µm
    • Razred uporabe: 1, 2
    • Število kosov: 2
    • Teža: 1894 g

    SPONA POHIŠTVENA-EASYCLICK

    Z integriranim blaženjem in samodejnim zapiranjem

    VODILO ZA PREDAL-POLNI IZVLEK-ECOSLID-30KG

    Z integriranim hidravličnim blažilnikom
    Nosilnost: 30 kg
    Vrsta izvleka: Popoln podaljšek
    Za debelino strani predala min./max .: 13-16 mm

    ZAPAH OKENSKI-MODRO CINKAN

    Ravno ali stisnjeno središče
    Material: jeklo
    Površina: pocinkano

    Gradbeni izdelki