Popular products from category Objemke, spojke in cevi
Razvrsti
Z asimetrično ključavnico v celoti iz nerjavečega jekla
- Material objemke: nerjaveče jeklo A4 li>
- Površina objemke: gladka li>
- Material vijaka: nerjaveče jeklo A4 li>
- Material ohišja: nerjaveče jeklo A4 li>
- Tip vpetja: ravni li>
- Širina čez plošče: 7 mm li>
- Standardi: DIN 3017 li>
- Skladno z RoHS: Da li>
ul>
Z asimetrično ključavnico.
05391207
Število kosov v kompletu: 121 kosov
Vključeno v dobavo: 1 x komplet za stensko montažo
Nizka skupna višina za povezave v najtesnejših prostorih
- Material: nerjaveče jeklo A2, 1.4307 li>
- Površina: Ravna li>
- Širina traku: 7 mm li>
- Skladno z RoHS: Da li>
ul>
Nizka skupna višina za povezave v najtesnejših prostorih
- Material: nerjaveče jeklo A2, 1.4307 li>
- Material vložnega obroča: nerjaveče jeklo A2, 1.4307 li>
- Površina: Ravna li>
- Skladno z RoHS: Da li>
ul>
Objemka z gumijastim profilom
- Standardi: DIN 3016 li>
- Material: jeklo li>
- Površina: pocinkano li>
- Material gumijastega profila: EPDM li>
- Barva gumijastega profila: črna li>
- Min./max. temperaturna odpornost: -40 do 120 ° C li>
ul>
Standardna objemka. Ekskluzivno zapiranje s fino nastavljivim zapornim vijakom.
- Min./max. temperaturna odpornost: -40 do 120 ° C li>
- Material: jeklo li>
- Površina: pocinkano li>
- Brez silikona: Da li>
- Brez halogena: Da li>
ul>
Z ekskluzivnim zapiranjem Würth za hitro delovanje za varno in hitro namestitev
- Priključni navoj: M8 x M10 li>
- Material: jeklo li>
- Min./max. temperaturna odpornost: -40 do 120 ° C li>
- Certificirano protipožarno zaščito: Da li>
- Material zvočne izolacije: EPDM - naravni kaučuk etilen propilen dien terpolimer li>
- Brez halogena: Da li>
- Brez silikona: Da li>
- Površina: pocinkano li>
ul>
Za priključitev cevi za odpadno vodo brez rokavov in delov iz litega železa v skladu z DIN EN 877 in DIN 19 522
S pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
- Material objemke: nerjaveče jeklo A2 li>
- Material ohišja: nerjaveče jeklo A2 li>
- Material vijaka: jeklo li>
- Površina vijaka: prevleka iz cinka / niklja li>
- Širina traku: 14,3 mm li>
- Tip vpetja: ravni li>
- Širina čez plošče: 8 mm li>
- Moment privijanja: 5 Nm li>
- Skladno z RoHS: Da li>
ul>