Obročni ključi
/
Ključ obročni dvojni, metrični, zaviti
Loading
Ključ obročni dvojni, metrični, zaviti
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
DIN 838/ISO 3318
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
10X11
10X13
12X13
13X17
14X15
16X17
16X18
17X19
18X19
20X22
21X23
22X24
24X26
24X27
25X28
27X29
30X32
30X34
6X7
8X10
8X9
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromiran, polirani obroči
Geometrija: odmik glave 18 °
Drive: POWERDRIV bi-hexagon
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromiran, polirani obroči
Geometrija: odmik glave 18 °
Drive: POWERDRIV bi-hexagon
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Sprej cink, svetli, 400 ml
0893114112
Prijavite se za ogled cen
Dolgotrajna zaščita in popravilo kovinskih površin
Vsebina: 400 ml
Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev
Zaščitna očala Arrakis
0899102390
Prijavite se za ogled cen
Popolna zaščita, športen dizajn in prilagodljivost različnim oblike glave
Sorodni izdelki
Ključ obročni dvojni, metrični, ravni, SET-12delni
0714219020
Prijavite se za ogled cen
12 obročnih ključev
Velikosti: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm
Ključ obročni dvojni, metrični, ravni, SET-8delni
0714219010
Prijavite se za ogled cen
8 ravnih obročnih ključev
Velikosti: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm
Ključ obročni dvojni, metrični, zaviti, SET
Prijavite se za ogled cen
DIN 838/ISO 3318
Na voljo so 3 možnosti izbire kompleta:
- 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm (8 delni komplet SW6-22) li>
- 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm(12 delni komplet SW6-32) li>
- 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm (10 delni komplet SW8-32) li> ul>
Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, 12KT, SET-5delni
071424050
Prijavite se za ogled cen
Število ključev v kompletu: 5
Velikosti: 7 x 9 mm, 8 x 10 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 17 x 19 mm
Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, pregibni, SET-3delni
07142300
Prijavite se za ogled cen
Pregibni, 3 kosi
Število ključev kompletu: 3 li>
Velikosti: 10 mm, 11 mm, 12 mm li> ul>
Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, pregibni, SET-4delni
071423001
Prijavite se za ogled cen
Pregibni, 4 kosi
Število ključev kompletu: 4 li>
Velikosti: 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm li> ul>
Ključ obročni, metrični, natični, kroglični zaklep
Prijavite se za ogled cen
Metrični, z odmikom
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7444
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7445
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7446
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7447
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7448
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: