Popular products from category Elektrika vozil
Razvrsti
Povezave, odporne proti prahu in vlagi
Za vejne povezave v poljubnem položaju
Maks. nazivna napetost: 600 V / DC
Maks. temperaturni pogoji: 105 ° C
Povezave, odporne proti prahu in vlagi
- Dielektrična trdnost: 2 kV / mm li>
- Razred zaščite IP: IP 67 li>
- Min./max. temperaturni pogoji: -55 do 125 ° C li>
- Min. temperatura krčenja: 500 ° C li>
ul>
0557300
V skladu z DIN 46228 4. del
Prerez: 0,5-2,5 mm2
Vsebina: 400 kosov
0557301
v skladu z DIN 46228 4. del
Prerez: 4,0-16,0 mm2
Vsebina: 100 kosov
05574000
Prerez: 2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm²
Vsebina: 200 kosov
055740001
Prerez: 1,5-6,0 mm²
Vsebina: 90 kosov
Dolžina: 18 mm
Material: bronast
Površina: pokositrena
PVC izoliran
- Min./max. temperaturni pogoji: -10 do 75 ° C li>
- Material: Baker li>
- Površina: pokositrena li>
- Izolacijski material: PVC li>
- Brez halogena: Ne li>
- Brez silikona: Ne li>
ul>
PVC izoliran
- Maks. nazivna napetost: 600 V / AC li>
- Min./max. temperaturni pogoji: -10 do 75 ° C li>
- Material: Baker li>
- Površina: pokositrena li>
- Izolacijski material: PVC li>
- Brez halogena: Ne li>
- Brez silikona: Ne li>
ul>
Nazivna velikost ploščatega vtičnega / potisnega konektorja / konektorskega rezila: 2,8 x 0,8 mm
Število zaskočnih ušes: 2
Nazivna velikost ploščatega vtičnega / potisnega konektorja / konektorskega rezila: 2,8 x 0,8 mm
Število zaskočnih ušes: 2
Oblika: nezapečatena
Material: medenina
Oblika: nezapečatena
Material: medenina
Na kolutu iz plastike za sistem valja ORSY® 10
Min./max. temperaturni pogoji: -40 do 85 ° C