Popular products from category Orodje za menjavo stekla
Razvrsti
071458 214
Za pritrditev rezilne žice na vozilu
071458 25
5 kosov Za enostavno odstranjevanje diskov.
071458 230
9 kosov Za enostavno in stroškovno učinkovito odstranjevanje lepljenih vetrobranskih stekel v osebnih in gospodarskih vozilih.
071458 248
Za odstranjevanje notranje obloge in dviganje tesnilnih ustnic
071458 246
Za odstranjevanje notranje obloge in dviganje tesnilnih ustnic
071558 03
Za začasno držanje steklenih plošč
Premer: 60 mm
Nosilnost: 5 kg
071558 02
S tremi premičnimi glavami.
071558 015
Enoročno delo
Premer: 70 mm
Nosilnost: 8 kg
071558 01
Premer: 120 mm
Nosilnost: 30 kg
071458 218
Ščiti notranje opaže in armaturno ploščo
071458 217
Ščiti notranje opaže in armaturno ploščo
071458 262
Za okna avtomobilov in tovornjakov. Maks. nosilnost 55kg
- Dolžina: 1150 mm li>
- Širina: 450 mm li>
- Min./max. višina: 0,8-1,05 m li>
- Maks. nosilnost: 55 kg li>
- Material: jeklo li>
ul>
071458 261
Za vetrobranska stekla in sestavne dele za osebna in gospodarska vozila
- Dolžina: 1150 mm li>
- Širina: 500 mm li>
- Min./max. višina: 0,8-1 m li>
- Maks. nosilnost: 40 kg li>
- Material: jeklo li>
ul>