Popular products from category Držala in ostalo
Razvrsti
0715735001
Dolžina: 1800 mm
Premer: 32 mm
0715735002
Dolžina: 2100 mm
Premer: 36 mm
0715735034
Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
Barva: naravna
Material ročaja: Les
0715735033
Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
Barva: naravna
Material ročaja: Les
0715735032
Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
Barva: naravna
Material ročaja: Les
071574 35
Material: Hickory
Dolžina: 320 mm
0715735003
Debelina: 76 mm
Dolžina: 950 mm
Material of the handle: Ash
0715735000
Dolžina: 1300 mm
Premer: 40 mm
Material of the handle: Ash
0715735025
Izjemno trpežen ročaj za lopato iz trpežnih steklenih vlaken
Dolžina: 1350 mm
Premer: 38 mm
Material ročaja: steklena vlakna
0715735013
Premer: 32 mm
Dolžina: 1100 mm
Material: Les
0715735017
Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
Barva: naravna
Material ročaja: Les