Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pila ploščata, za zavore-L150MM

    Za odstranjevanje zavornega prahu, rje in umazanije z gredi zavorne čeljusti
    • Dolžina: 260 mm
    • Dolžina stebla pilice: 150 mm
    • Širina x debelina: 10 x 5 mm
    • Material ročaja: Plastika
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071461 79
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Plastični ročaj
    • Poševni zobje na eni strani
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Plastični ročaj
    • Poševni zobje na eni strani
    Products specifications
    Linija WUERTH