Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
Popular products from category Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
Razvrsti
Pogon: 1/2"
Material: jeklo
Površina: kromirana
Pogon: 3/8"
Material: jeklo
Površina: kromirana
Pogon: 3/8"
Material: jeklo
Površina: kromirana
0714110201
Zadrževalni zatič
Premer luknje: 28 mm
Višina glave s kvadratom: 74,5 mm
071511 05
Pogon: 1/4"
Velikost konice: 1/4"
Dolžina: 150 mm
071511 13
Kompakten podaljšek z majhno višino namestitve, idealen za omejene prostore
Tip pogona: Natični kvadrat
Tip nastavka: zunanji kvadrat
071511 11
Kompakten podaljšek z majhno višino namestitve, idealen za omejene prostore
Tip pogona: Natični kvadrat
Tip nastavka: zunanji kvadrat
071511 12
Kompakten podaljšek z majhno višino namestitve, idealen za omejene prostore
Tip pogona: Natični kvadrat
Tip nastavka: zunanji kvadrat
071511 110
3-delni komplet s kompaktnimi adapterji od 3/8" do 3/4"
071415202
Z 1" kvadratnim pogonom in krogličnim zatičem
- Pogon: 1" li>
- Velikost konice: 3/4" li>
- Zunanji premer natičnega ključa: 54 mm li>
- Dolžina: 70 mm li>
ul>
071413 28
3/4" kvadratni pogon in kroglični zatič
- Pogon: 1/2" li>
- Velikost konice: 3/4" li>
- Dolžina: 48 mm li>
- Zunanji premer natičnega ključa: 30 mm li>
ul>
071414 191
S 3/4" kvadratnim pogonom in krogličnim zatičem
Pogon: 3/4"
Zunanji premer natičnega ključa: 44 mm
071412 09
1/2" kvadratni pogon in kroglični zatič
- Velikost konice: 1/2" li>
- Pogon: 3/8" li>
- Dolžina: 36 mm li>
- Zunanji premer natičnega ključa: 22 mm li>
ul>