Nož za odstranjevanje izolacije, varnostni kabli-(2.5-6.0MM)
Prijavite se za ogled cen
Nastavitev globine reza ni potrebna
- Opis tipa: ENERGETSKA VARNOST li>
- Min./max. premer kabla: 7,5-9,5 mm li>
- Min./max. prerez žice: 2,5-6,0 mm² li>
- Min./max. American wire gauge (AWG): 13-10 li>
- Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, rdeča li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo