Popular products from category Seti natičnih ključev
Razvrsti
071413701
Set 6KT metričnih, dolgih kovanih natičnih ključev. Pogon 1/2". Velikosti 10-32. Set je v kovčku iz trde plastike.
0965014340
Prašno zaščitena raglja za dolgo življenjsko dobo tudi v težkih delovnih pogojih. Z reverzibilnim vzvodom.
096509059
- 1/4“ li>
- • Preklopna raglja 1/4“ li>
- • Podaljšek 150 mm li>
- • Podaljšek z okroglo glavo 25 mm li>
- • Podaljšek gibljiv 150 mm li>
- • Podaljšek zglobni li>
- • Izvijač - 1/4“ li>
- • Držalo za nastavke 1/4“ li>
- • Natični ključi SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 li>
- • Nastavki: PH1, 2, 3; Imbus SW3, 4, 5, 6, ; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; ravni li>
- 0,8 x 5,5 mm li>
- 1/2“ li>
- • Preklopna raglja 1/2“ li>
- • Podaljšek 125 in 250 mm li>
- • Podaljšek z okroglo glavo 53 mm li>
- • Podaljšek zglobni li>
- • Natični ključi SW10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 li>
ul>
0965090590
59-delni izbor z račno zaščiteno pred prahom, ki zagotavlja vzdržljivost tudi v težkih delovnih pogojih. Z reverzibilnim vzvodom.
- Globina: 260 mm li>
- Širina: 350 mm li>
- Velikost penastega dela: 4 li>
ul>
096511 23
23-delni set 1/4" natičnih ključev. Kompaktno orodje z zatičem, ključem in adaptarjem.
096511 32
33-delni set natičnih ključev, nastavkov in vseh dodatkov, ki ponujajo neskončno možnosti in rešitev.
096513 20
21-delni set natičnih, 12 kt., 1/2" ključev z vsemi dodatki v peni in robustni škatli.
096513 310
Popoln 1/2" asortiman s kratkimi in dolgimi natičnimi ključi za 6KT vtičnico, TX in trojni kvadrat
096514 15
Vsebina:
- • Preklopna raglja 3/4“ li>
- • Podaljšek 400 mm li>
- • Podaljšek 200 mm li>
- • Podaljšek pregibni li>
- • T-ročica z drsnim kosom 3/4“ li>
- • 10 x natični ključ 3/4“ - 6Kt. li>
- SW22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm li>
ul>
096517 56
56-delni set 1/4" in 1/2" natičnih ključev.
0965905201
17 kosov
- Velikost penastega dela: 2.4.1 li>
- Širina x višina x globina: 115 x 38 x 335 mm li>
- Dekor: karbonski videz li>
ul>
0965905202
23 kosov
- Velikost penastega dela: 8.4.1 li>
- Širina x višina x globina: 462 x 38 x 335 mm li>
- Dekor: karbonski videz li>
ul>
0965905210
16 kosov
- Velikost penastega dela: 4.4.1 li>
- Širina x višina x globina: 231 x 38 x 335 mm li>
- Dekor: karbonski videz li>
ul>
0965905901
56 kosov
- Velikost penastega dela: 8.4.1 li>
- Širina x višina x globina: 462 x 38 x 335 mm li>
- Dekor: karbonski videz li>
ul>
0965905903
91 kosov
- Velikost penastega dela: 8.4.1 li>
- Širina x višina x globina: 462 x 38 x 335 mm li>
- Dekor: karbonski videz li>
ul>