Popular products from category Delovni pripomočki
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
0714937130
Imejte najpomembnejša orodja za servis pnevmatik vedno pri roki
Širina: 102 mm
Višina: 395 mm
Debelina materiala: 1,6 mm
071535 900
6-kosov v zrolani vrečki za orodje
071534 96
Magnetna zadrževalna sila 500 g
Min./max. dolžina: 155-670 mm
Maks. teža bremena: 500 g
Prilagodljiva gred za vsestransko uporabo
071535 70
Premer ogledala: 30 mm
Min./max. dolžina: 295-735 mm
0714937127
Idealno za shranjevanje kovinskih delov
Premer: 150 mm
Min./max. višina: 55-110 mm
Material: Plastika
0714937124
Za preprosto in varno shranjevanje magnetnih majhnih delov
Dolžina: 240 mm
Širina: 145 mm
Material: nerjaveče jeklo
Višina: 45 mm
071535 80
S prilagodljivo gredjo; ohrani začetno obliko
Dolžina: 500 mm
Maks. razpon oprijema: 22 mm
0714938218
Stojalo za shranjevanje do 15 izvijačev. Za kvadratne luknje v perforiranih ploščah, delavniški voziček TOOLsystem in regalni sistem ORSY1.
Širina: 100 mm
Višina: 185 mm
Dolžina: 310 mm
07149211
Neprekinjeno nastavljiva
Min./max. temperaturni pogoji: -20 do 60 ° C li>
Premer luknje šobe: 2,9 mm li>
Maks. delovni tlak: 16 barov li>
Material: polioksimetilen li>
ul>
07149212
Neprekinjeno nastavljiva
Min./max. temperaturni pogoji: -20 do 60 ° C li>
Premer luknje šobe: 2,9 mm li>
Maks. delovni tlak: 16 barov li>
Material: polioksimetilen li>
ul>
07149214
Neprekinjeno nastavljiva
Min./max. temperaturni pogoji: -20 do 60 ° C li>
Premer luknje šobe: 2,9 mm li>
Maks. delovni tlak: 16 barov li>
Material: polioksimetilen li>
ul>
071492 13
Neprekinjeno nastavljiva
Min./max. temperaturni pogoji: -20 do 60 ° C li>
Premer luknje šobe: 2,9 mm li>
Maks. delovni tlak: 16 barov li>
Material: polioksimetilen li>
ul>
071567 80
Za hitro pozicioniranje in držanje razmika pri nameščanju oken
Min./max. širina: 3 x 50 mm
Nosilnost (enojna neposredna): 100 kg
Material: z vlakni ojačana plastika