Robustni, po višini nastavljiv nosilni nosilec s sidrnimi vijaki in zatičem. Idealno za srednje obremenjene konstrukcije s temnim lesom v suhih prostorih z izjemno visokimi estetskimi zahtevami.
Oblika: Za statične namene li>
Oblika: Sidro li>
Dimenzije nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm li>
Dolžina zapore (les): 120 mm li>
Premer zapore (les): 24 mm li>
Neraztegnjena višina: 135 mm li>
Min. višina: 135 mm li>
Maks. višina: 200 mm li>
Min./max. višina: 135-200 mm li>
Potrebni jekleni mozniki: 1 kos, premer 10 mm li>
Primerno za min. prečni prerez: 130 x 130 mm li>
Oblika osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm li>
Število lukenj D 11 mm: 1 li>
Material: jeklo li>
Oznaka materiala nosilca: S 235 JR li>
Standard materiala za držalo: EN 10025-2: 2005-04 li>