Popular products from category Krovski izdelki
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
0818070150
Ščiti fasade pred umazanijo in strukturnimi poškodbami.
Material: PE - polietilen li>
Debelina folije: 0,14 mm li>
Premer: 200 mm li>
Dolžina zvitka: 150 m li>
Dodatni članki: Kabelske vezi, art. predpono št. 0502 ...; Lepilni trakovi, art. predpono št. 0992 ...; Rezila, art. predpono št. 0715 ... li>
ul>
Preizkušen enostranski lepilni tesnilni trak za nepremočljivo zapiranje žebljev in vijakov na mestih podplatov in zaščitnih folij.
Material: PE - polietilen li>
Lepilna osnova: sintetični naravni kavčuk li>
Barva: rdeča li>
Skupna debelina: 3 mm li>
Dolžina: 30 m li>
Odpornost proti ultravijoličnim žarkom: 3 mesece, vremenske razmere na prostem li>
Min. temperatura obdelave: 0 ° C li>
Maks. temperatura obdelave: 40 ° C li>
Min. temperaturna odpornost: -30 ° C li>
Maks. temperaturna odpornost: 80 ° C li>
Rok uporabnosti iz proizvodnje: 24 mesecev li>
Pogoji za vzdrževanje roka uporabnosti od proizvodnje: pri 20 ° C li>
ul>
Ekonomičen, lahek enodelni obešalnik za nosilce (pod kotom navzven) za nosilno povezavo lesenih nosilcev na les, beton ali jeklo. Idealno za standardne prereze.
Debelina: 1,5 mm li>
Globina spodnje strani: 70 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: vroče pocinkana li>
Širina krila na matici: 39 mm li>
Odobritev: ETA-08/0184 li>
Oznaka materiala: S250GD li>
Standard materiala: DIN EN 10346: 2009 li>
Število kosov: 1 li>
Globina zgornje strani: 37 mm li>
ul>
Kotni konektor A z ojačitvenim rebrom je idealen za visokokakovostne nosilne povezave lesa z lesom, betonom ali jeklom. Univerzalno primeren za standardne povezave, kot je sekanje lesa.
Tip: A li>
Oblika: s palico li>
Odobritev: ETA-08/0183 li>
Material: Alucink konstrukcijsko jeklo, 1.0242 li>
Površina: vroče pocinkana li>
Oznaka materiala: S250GD li>
ul>