Popular products from category Orodje za rezanje
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
Dolžina: 280 mm
071470 11
Min./max. debelina stekla: 3-4 mm
Dolžina: 135 mm
071566 013
S popolnim, samodejnim umikanjem rezila in bi-metal rezilom
Dolžina: 170 mm
071566 045
Nož s brezstopenjskim zaklepanjem rezila prek vpenjalnega kolesa.
071406 610
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
071555 170
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.
071566 051
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
Material: jeklo
071566 542
Z visokokakovostnim 440 A rezilom in ohišjem iz nerjavečega jekla
Dolžina: 225 mm li>
Dolžina rezila: 100 mm li>
Debelina rezila: 2 mm li>
Širina rezila noža: 20 mm li>
Material: nerjaveče jeklo AISI 440 li>
Material ročaja: enokomponentna plastika li>
Dizajn: z etuijem li>
ul>
Izredno vodljive, zmogljive in kompaktne
Oblika: desni rez li>
Dolžina: 180 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,2 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 0,8 mm li>
ul>
071441 010
Prevlečen s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
071566541
Za polistiren itd.
Dolžina rezila: 180 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: jeklo li>
ul>
071403 17
Robustne, visokokakovostne škarje, odporne proti rji, za profesionalno uporabo
Dolžina: 250 mm
Oblika: polirani rezili
071441 09
Za odstranjevanje vseh izolacijskih slojev zunanjih kablov ∅ ≥ 25 mm.
Dolžina: 154 mm
071566 093
• NOVA izjemno ostra linija rezil za še natančnejše rezanje. Nova linija črnih rezil s posebnim kotom brušenja nudi rezilu dolgotrajno ostrino. Rezilo je še posebej primerno za papir, folijo, in tanke materiale.
• Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.