Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Rezilo nadomestno, japonsko, za PVC, H25MM

    Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
    • Dolžina rezila: 140 mm
    • Širina rezila noža: 25 mm
    • Debelina rezila: 0,7 mm
    • Material: jeklo
    • Dolžina rezalnega roba: 110 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071566 353
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Čisto rezanje brez napora

    Izjemno oster zaradi posebnih zob.

    Primerno za težko dostopna območja

    Kompakten, priročen in primeren za univerzalno uporabo.

    Prilagodljiv, a tog za uporabo.

    Določena globina reza preprečuje nenamerne poškodbe

    Globino reza rezila lahko nastavite.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Čisto rezanje brez napora

    Izjemno oster zaradi posebnih zob.

    Primerno za težko dostopna območja

    Kompakten, priročen in primeren za univerzalno uporabo.

    Prilagodljiv, a tog za uporabo.

    Določena globina reza preprečuje nenamerne poškodbe

    Globino reza rezila lahko nastavite.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH