Popular products from category Ostalo
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
071564 605
Visokokakovostno zložljivo merilo, ojačano s steklenimi vlakni, za najtežja dela
Maks. območje merjenja dolžine: 2 m li>
Dolžina povezave (vrtilna točka): 200 mm li>
Dolžina (zložena) x širina (zložena) x višina: 235 x 32 x 15 mm li>
ul>
071576 140
Digitalni, majhen merilnik globine z digitalnim zaslonom
Vrednost lestvice: 0,01 mm
Min./max. območje merjenja dolžine: 0-25 mm
Dolžina okončine: 53 mm
071535 900
6-kosov v zrolani vrečki za orodje
071558 770
Idealno orodje za vsako uporabo kjerkoli. Vsebuje vse potrebne merilne funkcije v eni kompaktni napravi. Merilni instrument za vse primere.
Zaslon: 6000 številk li>
Premer ohišja: 34 mm li>
Min./max. trenutno merilno območje: 0,15 A / AC-600 A / AC li>
Min./max. trenutno merilno območje 2: 0,15 A / DC-900 A / DC li>
Min./max. trenutno merilno območje 3: 0,15 A / AC / DC-600 A / AC / DC li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 0,15 V / AC-1000 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,15 V / DC-1400 V / DC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 3: 0,15 V / AC / DC-1000 V / AC / DC li>
Min./max. efektivno območje merjenja moči: 1 W-600 kW li>
Min./max. območje merjenja jalove moči: 1 var-600 kvar li>
Min./max. navidezno območje merjenja moči: 1 VA-600 kVA li>
Min./max. območje merjenja električne upornosti: 0,1 Ohm-59,99 kOhm li>
Kategorija zaščite pred prenapetostjo: CAT IV / 600 V li>
Razred zaščite IP: IP 40 li>
Dolžina x širina x višina: 220 x 80 x 34 mm li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 9 V 6LR61 li>
Število polnilnih baterij / baterij: 1 li>
ul>
071553 07
S preizkusom napetosti in določanjem polarnosti (+/–)
Zaslon: LED li>
Min./max. napetostno območje DC: 6-48 V / DC li>
Razred zaščite IP: IP 20 li>
Dolžina: 150 mm li>
ul>
071554 059
Za polnjenje komercialnih gum
Dolžina: 2500 mm
Zasnova: hitro delujoča spojka
Barva: črna
Za preverjanje konkavnih in konveksnih radijev
0714641115
Trden in priročen trak za profesionalce
Dolžina traku: 15 m
Širina traku: 10 mm
Razred točnosti: II
0714131319
Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
Vpetje: 1/2"
Dolžina: 36 mm
Precizno merilo, stopinjsko, za merjenje kotov od 0 do 180 stopinj
Min./max območje merjenja kota: 0-180 stopinj
071564191
Kratek digitalni goniometer.
Barva: rdeča
071351 41
Za merjenje rež, preverjanje zračnosti drsnih vodil, ležajev, batov itd.
Širina lista: 12,7 mm
Dolžina lista: 100 mm
Dolžina: 105 mm
Jeklen trak v odpornem palatalnem ohišju
Širina traku: 13 mm
Razred točnosti: II
0714131316
Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
Vpetje: 1/2"
Dolžina: 36 mm
Skala merila: 1/128"
Dolžina čeljusti pri 0-250: 80 mm
Dolžina čeljusti pri 0-500: 150 mm