Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zaščitna oprema

    Na tem mestu najdete vse, kar potrebujete za zanesljivo zaščito pri delu. Zaščitne rokavice, med katerimi so tudi zimske, protiurezne, nitril in lateks rokavice, zaščitne obleke za zahtevna dela ličanja in lakiranja, dodatke za zaščito obraza, kot so zaščitna očala, maske in čelade, čepke za ušesa in zaščitne glušnike ter vse kar potrbujete za oskrbo poškodbe, kot so elastični obliži in kovčki za prvo pomoč. 

    Popular products from category Zaščitna oprema

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Zaščitna očala Standard

    Pregledna očala z optimalnim prileganjem na obraz.

    Zaščitna očala Arrakis

    0899102390
    Popolna zaščita, športen dizajn in prilagodljivost različnim oblike glave

    Zaščitni vizir

    1899101202
    Vizir za zaščito obraza.

    Zaščitna maska FFP1, CM3000

    0899110500
    Popolna zaščita in udobna uporaba zahvaljujoč posebej mehkemu materialu.

    Zaščitne rokavice, protiurezne

    Univerzalna, zelo udobna protiurezna zaščitna rokavica z vlakni Dyneema® in zračnim PU premazom.

    Barva: Siva
    Material podloge: PA - Dyneema®/poliamid/elastan
    Material prevleke: Poliuretan
    EN standard: 388, 420
    Kategorija: II

    Odpornost na rez po ISO 13997: B

    Rokavice za enkratno uporabo Nitril, brez pudra

    Rokavice za enkratno uporabo, odporne proti tekočinam.

    Barva: Modra/črna
    Osnova: Nitril
    Material prevleke: Brez prahu, klorirano
    EN standard: 374, 420
    Kategorija: III

    Zaščitna oprema