Popular products from category Klešče, pincete
Razvrsti
071543 025
Širina čeljusti (zunaj): 60 mm
Oblika čeljusti: ravne
Dolžina: 270 mm
071408 01
X-stroke, zaobljeni konici
- Dolžina: 145 mm li>
- Razdalja konice: 10 mm li>
- Širina čeljusti: 3 mm li>
- Površina: kromirana li>
- Teža: 14 g li>
ul>
071502 031
S polirano glavo in črnim fosfatiranim ročajem
Dolžina: 200 mm
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- ISO: 5745 li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
Material: jeklo
Oblika: B
071502 600
Ekstra dolge klešče za delo na mestih, ki so še posebej težko dostopna.
Teža: 1061g
071403 601
Za rezanje kablov, žic in klavirske žice.
- Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera žice iz jekla 19 HRC: 4 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 7 mm li>
- Maks. Zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 5 mm li>
- Dolžina: 190 mm li>
ul>
0714107182
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
- Število stiskalnih mest: 1 li>
- Oblika profila: kvadratna li>
- Dolžina: 190 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071407 542
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
0714107500
Kompakten dizajn
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: Plastika li>
ul>
0714107905
Število stiskalnih mest: 2 PCS
Material: orodno jeklo
071543 032
Dolžina: 240 mm
Teža izdelka: 423,7 g
DIN 5241, nemški dizajn
Oblika: polirana glava
Površina: fosfatirana
071401 586
Za rezanje bakrenega in aluminijastega kabla
- Dolžina: 210 mm li>
- Dolžina v palcih: 8" li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 20 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 70 mm² li>
- EN standard: 60900 li>
ul>
071502 341
Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
Material: krom-vanadijevo jeklo
ISO: 8976