Termo tehnologija
Popular products from category Izolirni material
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SKRČKA TOPLOTNA-MEDIUM-1KV
Prijavite se za ogled cen
Dolžina: 1000 mm li>
Dielektrična trdnost: 20 kV / mm li>
Min./max. temperaturni pogoji: -55 do 125 ° C li>
Min. temperatura krčenja: 125 ° C li>
Min./max. raztezek (po krčenju v%): -10-10% li>
Odpornost na ultravijolično: Da li>
Material: poliolefin li>
Brez halogena: Da li>
Brez silikona: Da li>
Barva: črna li>
Min. temperaturni pogoji: -55 ° C li>
Maks. temperaturni pogoji: 125 ° C li>
Min. raztezek (po krčenju v%): -10% li>
Maks. raztezek (po krčenju v%): 10% li> ul>
SKRČKA TOPLOTNA-MEDIUM-1KV
0975305102
Dolžina: 1000 mm li>
Dielektrična trdnost: 20 kV / mm li>
Min./max. temperaturni pogoji: -55 do 125 ° C li>
Min. temperatura krčenja: 125 ° C li>
Min./max. raztezek (po krčenju v%): -10-10% li>
Odpornost na ultravijolično: Da li>
Material: poliolefin li>
Brez halogena: Da li>
Brez silikona: Da li>
Barva: črna li>
Min. temperaturni pogoji: -55 ° C li>
Maks. temperaturni pogoji: 125 ° C li>
Min. raztezek (po krčenju v%): -10% li>
Maks. raztezek (po krčenju v%): 10% li> ul>
Izolirni material