Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač 1/4", z magazinom, prazen

    Izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje iz linije ZEBRA, ki omogoča hitro namestitev želenega nastavka.

    • ZEBRA garancija
    • Število nastavkov: 0
    • Število prostorov za nastavke: 12
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 06136000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Dvokomponentni ročaj.
    • Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano.
    • Nastavek: DIN 3126 - D 6.3.
    • Zelo tanek izvijač za optimalen prenos moči in udobno rokovanje.
    • Raztegljiv, vrtljiv magazin za hitro iskanje želenega nastavka.
    • Zvočni klik potrjuje varno zaklepanje magazina.
    • Magazin vsebuje prostor za 12 nastavkov

    Opomba:
    Magazin je prazen.

    Velikost konice: 1/4''

    Dolžina stebla (A): 90 mm

    Dolžina / širina ročaja (B / C): 121 / 37,5 mm

     

    *
    *
    *

    • Dvokomponentni ročaj.
    • Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano.
    • Nastavek: DIN 3126 - D 6.3.
    • Zelo tanek izvijač za optimalen prenos moči in udobno rokovanje.
    • Raztegljiv, vrtljiv magazin za hitro iskanje želenega nastavka.
    • Zvočni klik potrjuje varno zaklepanje magazina.
    • Magazin vsebuje prostor za 12 nastavkov

    Opomba:
    Magazin je prazen.