Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Seti natičnih ključev
/
Ključ natični udarni, 1/2", SET-12delni
Loading
Ključ natični udarni, 1/2", SET-12delni
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
12 kosov. 6KT, metrični, dolgi
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0714900100
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Primerni za vse običajne zračno kompresirane in električne pogone
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primerni za vse običajne zračno kompresirane in električne pogone
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Ključ natični udarni, 1/2", dolg, zun. TX
Prijavite se za ogled cen
Za vijake z vtičnico TX, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: TX li>
Dolžina: 78 mm li>
Dolžina stebla: 11,2 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: brunirana li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", kratek, not. TX
Prijavite se za ogled cen
Za vijake z glavo TX, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: za zunanji TX li>
Dolžina: 38 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: brunirana li>
Standardi: ISO 1174, DIN 3121 li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", kratek, zun. TX
Prijavite se za ogled cen
Za vijake z vtičnico TX, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: TX li>
Dolžina: 43 mm li>
Dolžina stebla: 20,3 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm li>
Površina: brunirana li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", metrični, dolg, 6KT
Prijavite se za ogled cen
6KT, metrični, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Dolžina: 78 mm li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", metrični, globok, 6KT
Prijavite se za ogled cen
6KT, metrični, kratek, globok 6KT natični za npr. kolesne matice
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Dolžina: 45 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: 30 mm li>
Globina ključa: 20 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: brunirana li>
Standardi: ISO 1174, DIN 3121 li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", metrični, globok, 6KT, SET-4delni
071413 25
Prijavite se za ogled cen
4 kosi. 6KT, metrični, kratek z globoko 6KT vtičnico za npr. kolesne matice.
Ključ natični udarni, 1/2", metrični, kratek, 12KT
Prijavite se za ogled cen
Bi-hex, metrični, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava li>
Dolžina: 38 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: brunirana li>
Standardi: ISO 1174, DIN 3121 li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", metrični, kratek, 6KT
Prijavite se za ogled cen
6KT, metrični, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Površina: brunirana li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", not. 6KT, dolgi, SET-8delni
0715900200
Prijavite se za ogled cen
8 kosov. Za vijake s 6KT glavo, metrični, dolgi.
Ključ natični udarni, 1/2", POWER, dolg
Prijavite se za ogled cen
Z vgrajenim ojačevalnim obročem za daljšo življenjsko dobo
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Dolžina: 86 mm li>
Globina ključa: 20 mm li>
Oblika: ponarejena li>
Material: jeklo li>
Površina: brunirana li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", POWER, dolg, SET-3delni
071413430
Prijavite se za ogled cen
3-delni komplet, ki vsebuje natične ključe velikosti 17/19/21 z vgrajenim ojačevalnim obročem za daljšo življenjsko dobo
Širina čez plošče: 17 x 19 x 21 mm
Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, dolg
Prijavite se za ogled cen
Za nežno namestitev alu platišč. Dolga različica s sistemom barvnega kodiranja. Standard: DIN 3121 / ISO 1174
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Dolžina: 85 mm li>
Globina ključa: 22 mm li>
Oblika: kovan li>
Material: jeklo li>
Površina: brunirana li>
Standardi: ISO 1174, DIN 3121 li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, dolg, SET-3delni
071413030
Prijavite se za ogled cen
Dobavljeno v trdni plastični škatli
Širina čez plošče: 17 x 19 x 21 mm
Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, ekstra dolg
Prijavite se za ogled cen
Posebej primeren za globoko nameščene kolesne matice.
Pogon: 1/2" li>
Tip konice: zunanji 6KT li>
Dolžina: 130 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 30 mm li>
Globina ključa: 35 mm li>
Izvedba: Luknja za pritrdilni zatič in utor za O-obroč, izredno dolg, metrični li>
Material: jeklo li>
Površina: brunirana li>
Standardi: ISO 1174, DIN 3121 li> ul>
Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, ekstra dolg, SET-3delni
0714130300
Prijavite se za ogled cen
3-delni komplet, sestavljen iz natičnih ključev SW 17/19/21 mm v extra dolgi izvedbi.
Širina čez plošče: 17 x 19 x 21 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: