Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Moment ključ, 3/4 "-(300-1000Nm)

    Preklopni kvadratni pogon
    Zunanji pogon: WS3 / 4
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071471 25
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Natančnost ± 3% do nastavljene vrednosti v skladu z DIN EN ISO 6789: 2003.
    • Preprosta in natančna nastavitev z obračanjem ročaja.
    • Akustična in oprijemljiva sprožitev navora preprečuje prekomerno privijanje vijakov.
    • S kalibracijskim certifikatom

    Opomba

    Skupna dolžina 1750 mm, vključno s podaljškom 500 mm

    Momentni ključi so natančno orodje, ki ga je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi kalibrirati. Priporočamo letno kalibracijo.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Natančnost ± 3% do nastavljene vrednosti v skladu z DIN EN ISO 6789: 2003.
    • Preprosta in natančna nastavitev z obračanjem ročaja.
    • Akustična in oprijemljiva sprožitev navora preprečuje prekomerno privijanje vijakov.
    • S kalibracijskim certifikatom

    Opomba

    Skupna dolžina 1750 mm, vključno s podaljškom 500 mm

    Momentni ključi so natančno orodje, ki ga je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi kalibrirati. Priporočamo letno kalibracijo.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH