Orodje za splošno vzdrževanje
Popular products from category Orodje za splošno vzdrževanje
Razvrsti
Dolžina: 80 mm
Zunanje vpetje: SW1/2
Globina ključa: 9 mm
Dolžina: 80 mm
Zunanje vpetje: SW3/8
071557 220
Posebni ključ za oljne čepe z osmimi različnimi velikostmi in profili ključev.
Dolžina: 250 mm
Teža izdelka (na kos): 635 g
071557 50
Za nastavitev ali rahljanje vrat
Velikost konice: XZN M10, TX45
Teža izdelka (na kos): 317 g
071557 21
Za hitro namestitev in odpiranje oljnega filtra
071557 20
Za hitro namestitev in odpiranje oljnega filtra
071551 58
Lesen ročaj in nagubane ščetine iz medenine za čiščenje elektrod in kontaktov vžigalnih svečk.
Dolžina: 145 mm
Material ročaja: Les
0613714
Magnetna zadrževalna sila 600 g
Min./max. dolžina: 105-485 mm
Maks. obremenitvena teža: 600 g
071471 900
Popoln komplet orodij TPMS za pravilno montažo senzorjev tlaka v pnevmatikah
071555 332
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071555 333
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071555 334
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071555 331
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071555 330
4 kosi. Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta.