Ročne pištole za silikon, lepila, 2K lepila, purpen in mase za popravila in montaže. Z nastavki in tulci za pištole ter mešalnimi tulci za 2K lepila in mase. Ročne pršilke v več velikostih.
Popular products from category Pištole za kartuše, pripomočki
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
089165331
Za 310 ml plastične kartuše (grobi navoj)
0891503030
Za enostavno obdelavo kislin. Primerno za tiste s pH 2,0–8,0
089165111
Za 310 ml plastične kartuše (grobi navoj)
0891653
• Nastavek za kartušo klasični. Dolžina 10,5 cm
0891003
Za iztiskanje kartuš WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) in silikonskih kartuš
0891450101
Za Powerbond karoserijsko lepilo
0891503360
Poseben sesalni sistem omogoča 360 stopinjsko brizganje za zanesljivo delo nad glavo, diagonalo ali navpično
0891893485
• Kovinska pištola za nanašanje dvokomponentnih lepil.
• Primerna za kartuše 2x70ml.
• Pištola je primerna za REPLAST sistem.
Za obdelavo mehke spajke in kositrne paste.
Material: Les
0891502002
Uporabniku prijazen nanos tekočin
08916533
• Nastavek za kartuše, vrtlijv 360°. Enostavna uporaba in nanašanje lepila ali tesnilne mase tudi na težje dostopna mesta. Dolžina: 11 cm
0891152600
Kakovostna in ergonomsko oblikovana penasta pištola za nanašanje 1C PU pene
0891481
Za hitrodelujoče epoksi smolo ESK-50, metilmetakrilat MAK-38, Lepilo za plastiko Spezial in dvokomponentno tekoče kovinsko polnilo FLM 50
0891893486
Plastična pištola za 38 ml in 50 ml dvojne kartuše z razmerjem mešanja 1: 1 in 10: 1.
0891450100
Vložek za dvokomponentna lepila s hitro menjajočimi se plastičnimi tlačnimi ploščami za razmerja mešanja 1: 1, 2: 1, 4: 1 in 10: 1
0891486
Za 2K plastično lepilo
Material: PP - polipropilen li>
Barva: rdeča li>
Dolžina: 74 mm li>
Teža izdelka (na kos): 2,256 g li>
ul>