Popular products from category Vrvice
Razvrsti
071370 240
Za označevanje s kredo v prahu
- Barva: rdeča li>
- Širina: 78 mm li>
- Dolžina: 126 mm li>
- Dolžina vrvice: 30 m li>
ul>
071370 061
Prilagodljiva pletena vrvica za keramičarje iz polipropilena
- Dolžina: 50 m li>
- Premer: 0,5 mm li>
- Maks. temperaturna odpornost: 80 ° C li>
- Barva: rdeča li>
ul>
Zidarska vrvica iz polietilena, odporna proti gnitju, umazaniji in vlagi
Prožna zidarska vrvica iz polipropilena
Maks. temperaturna odpornost: 80 ° C
Material: PP - polipropilen