Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Izvijač Pozidriv z lasersko obdelanim nastavkom, 6 kt. steblom in adapterjem za ključ iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
071572 20
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
Z zaklepnim vijakom
Maks. območje merjenja dolžine: 150 mm li>
Min./max. območje merjenja dolžine: 0-150 mm li>
Skala merila (colska): 1/128" li>
Skala merila: 0,05 mm li>
Dolžina čeljusti: 40 mm li>
ul>
071554 061
Za hitro priključitev ročnepumpe na ventil pnevmatike.
Primerno za notranji premer cevi: 6 mm
Bi-hex, metrični, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava li>
Dolžina: 38 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: brunirana li>
Standardi: ISO 1174, DIN 3121 li>
ul>
071506 021
Za rezanje in odstranjevanje štrlečih vijakov, zatičev in žic
Dolžina: 200 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 3,5 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja za žebelj: 4 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 3 mm li>
Maks. Zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 6 mm li>
Dolžina v palcih: 8" li>
ul>
06134303
Izvijač mini z vpenjalom za ¼'' nastavke v zaprtih/omejenih prostorih iz linije ZEBRA
• ZEBRA garancija
071407 38
Brez krivine, za ravno rezanje
Dolžina: 115 mm li>
Širina čeljusti: 11 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
Debelina čeljusti: 7,5 mm li>
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1 mm li>
ul>
0614100201
PH E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Glede na DIN 7250 s kaljeno kladivasto glavo
TX nastavek 10 mm
Tip konice: klinasta oblika
Vpenjalni del: 10 mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
0714131319
Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
Vpetje: 1/2"
Dolžina: 36 mm