Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Za kabelske končnike z enim jezičkom
071458 28
Pletena za visoko rezalno zmogljivost kljub pomanjkanju rezalnih robov
Oblika: okrogla li>
Dolžina: 22,5 m li>
Premer žice: 0,8 mm li>
Material: jeklo li>
ul>
06142507
36 nastavkov: 1/4 ", L = 25 mm
Pogon: 1/4"
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
071426350
Prilagodljiva glava raglje za še večjo svobodo prstov in premagovanje ovir.
071558 01
Premer: 120 mm
Nosilnost: 30 kg
Za vijake z glavo TX, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 77 mm li>
Oblika: dolga li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: 22,5 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
071464 569
Visokokakovostni trak s plastičnim ohišjem za enostavno merjenje vseh merilnih območij.
Material ohišja: ABS
Razred točnosti: II
071566 556
Zložljivi nož G10 iz visokokakovostnega nerjavečega jekla AUS-8 z zapiranjem Linerlock
Dolžina: 110 mm li>
Dolžina rezila: 85 mm li>
Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni li>
Material: nerjaveče jeklo li>
ul>
0714525030
Za hitro odstranjevanje komponent v povezavi z notranjimi izvlekači
Dolžina: 280 mm
Teža: 0,4 kg
Min./max. premer svedra: 5-35 mm
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
0614176710
Hitro menjalna glava
Vpenjalni del: G 7 mm lI>
Tip vpenjalnega dela: ravni li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
Dolžina: 51 mm li>
ul>
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Površina: kromirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071555 342
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika