Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Za vijake z vtičnico TX, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: TX li>
Dolžina: 43 mm li>
Dolžina stebla: 20,3 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm li>
Površina: brunirana li>
ul>
071509 13
Z zgornjimi čeljustmi v obliki črke U, nagnjenimi za 90 °
Dolžina: 265 mm li>
Min./max. vpenjalna širina: 0-60 mm li>
Širina vpenjalne čeljusti: 75 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
ul>
071543 009
Za uporabo v sanitarnih prostorih
Pogon: 1/2"
S 3/4" kvadratnim pogonom in zatičem
Pogon: 3/4" li>
Velikost konice: 3/4" li>
Zunanji premer natičnega ključa: 45 mm li>
ul>
Za lake in barve na osnovi topil
Material ščetin: Kitajske ščetine
Material ročaja: Les
Za lake in barve na osnovi topil
Material ščetin: Kitajske in poliestrske ščetine
Barva: črna
Material ročaja: Les
0713851192
Ključ 2v1, primeren za postavljanje oderskih konstrukcij.
1952001450
Vrtljiva 1/4" račna za hitro in učinkovito delo.
1952001365
2-delni set adapterjev za nastavke: 1/4“, 3/8“, 1/2“.
1952001480
11-delni set 6kt nastavkov Supergrip za popuščanje in zategovanje zaobljenih 6kt vijačnih spojev.
0614211
Praktični set nastavkov z vsemi običajnimi najbolj pogostimi nastavki.
071566 118
Nož 1K-18mm s 13-mi dodatnimi rezili.
1952001460
11-delni set natičnih ključnih za popuščanje in zategovanje zaobljenih vijačnih povezav.
096511 23
23-delni set 1/4" natičnih ključev. Kompaktno orodje z zatičem, ključem in adaptarjem.
071415701
Odlični dolgi natični ključi.