Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Izvijač mini, 1/4 " - vpetje

    Izvijač mini z vpenjalom za ¼'' nastavke v zaprtih/omejenih prostorih iz linije ZEBRA

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 06134303
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Steblo: okroglo z magnetom

    Material stebla: nerjaveče jeklo

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3

    Velikost nastavka: ¼'' 

    Dolžina stebla (A): 10 mm

    Dolžina / širina ročaja (B / C): 83 / 26 mm

    Širina konice stebla (D): 10 mm

    *
    *
    *

    Steblo: okroglo z magnetom

    Material stebla: nerjaveče jeklo

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3