Orodje za menjavo stekla
/
Nož za izrez vetrobranskega stekla, alu ročaj
Loading
Nož za izrez vetrobranskega stekla, alu ročaj
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Material: aluminij
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071458210
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Aluminijasto držalo rezila in vlečni ročaj z zamenljivimi rezili
Spojena okna vozil lahko odstrani ena oseba
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Aluminijasto držalo rezila in vlečni ročaj z zamenljivimi rezili
Spojena okna vozil lahko odstrani ena oseba
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TRAK POVIJALNI-FLIS-ČRN-19MMX10M
0771100219
Prijavite se za ogled cen
Širina: 19 mm li>
Debelina: 0,50 mm li>
Min./max. temperaturna odpornost: -40 do 105 ° C li>
Dolžina: 10 m li>
Barva: črna li>
Min. vzdolžna odpornost na trganje: 30 N / cm li>
Raztezek pri prelomu: 10% li>
Podloga: Tkan poliestrski flis li>
Lepilna osnova: sintetični naravni kavčuk li> ul>
Masa tesnilna karoserijska, 1200g
0892010
Prijavite se za ogled cen
Tesnilna masa za zvesto reprodukcijo strukture tovarniške ščetke.
Razkužilo za klima naprave, 300ml
089376410
Prijavite se za ogled cen
Posebno čistilo za čiščenje in razkuževanje klimatskih sistemov vozil.
Sprej silikon
Prijavite se za ogled cen
Ščiti, vzdržuje in izolira plastične, gumijaste in kovinske dele v notranjosti in zunanjosti vozila z dobrimi drsnimi lastnostmi.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: