Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Podaljšek natični, kotni, 3/8"-L125MM

    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Velikost konice: 3/8"
    • Tip nastavka: zunanji kvadrat
    • Dolžina: 125 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071512 40
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN 3123, ISO 3316
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 3/8 " kvadratni natični, z zatičem
    • Nastavek: kvadratna glava 3/8 "
    • Kotno gibanje do 8 °
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3123, ISO 3316
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 3/8 " kvadratni natični, z zatičem
    • Nastavek: kvadratna glava 3/8 "
    • Kotno gibanje do 8 °
    Products specifications
    Linija WUERTH