Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    NASTAVKI MIX-10MM-SET-38DELNI

    Poseben asortiman nastavkov za uporabo v motornih vozilih in tovoru, 38 kosov.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 096512 370
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    38 kosov
    • 8 bitov TX 10 mm, dolžina 30 mm

    TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
    • 8 TX nastavkov 10 mm, dolžina 70 mm

    TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
    • 3 TX nastavki 10 mm, dolžina 120 mm

    TX 40, 45, 50
    • 6 nastavkov za 6KT vtičnico 10 mm, dolžine 30 mm

    Velikosti 5, 6, 7, 8, 10, 12
    • 5 XZN trojo kvadratnih nastavkov, 10 mm, dolžina 30 mm

    XZN M 5, 6, 8, 10, 12
    • 4 XZN trojno kvadratnih nastavkov, 10 mm, dolžina 75 mm

    XZN M 6, 8, 10, 12
    • 2 nastavka PH 10 mm, dolžina 30 mm

    PH 2, 3
    • 1 orodje z ragljo za 10mm nastavke
    • 1 adapter za 1/2" orodje z ragljo

    Dolžina: 280 mm
    Širina: 165 mm
    Višina: 45 mm

    *
    *
    *

    38 kosov
    • 8 bitov TX 10 mm, dolžina 30 mm

    TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
    • 8 TX nastavkov 10 mm, dolžina 70 mm

    TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
    • 3 TX nastavki 10 mm, dolžina 120 mm

    TX 40, 45, 50
    • 6 nastavkov za 6KT vtičnico 10 mm, dolžine 30 mm

    Velikosti 5, 6, 7, 8, 10, 12
    • 5 XZN trojo kvadratnih nastavkov, 10 mm, dolžina 30 mm

    XZN M 5, 6, 8, 10, 12
    • 4 XZN trojno kvadratnih nastavkov, 10 mm, dolžina 75 mm

    XZN M 6, 8, 10, 12
    • 2 nastavka PH 10 mm, dolžina 30 mm

    PH 2, 3
    • 1 orodje z ragljo za 10mm nastavke
    • 1 adapter za 1/2" orodje z ragljo

    Customers who bought this item also bought