Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za armaturo-L200MM

    Za rezanje in odstranjevanje štrlečih vijakov, zatičev in žic
    • Dolžina: 200 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 3,5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja za žebelj: 4 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 3 mm
    • Maks. Zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 6 mm
    • Dolžina v palcih: 8"
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071506 021
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Idealno za rezanje po dolžini na ravnih površinah
    • Rezila so tudi induktivno utrjena
    • Manj potrebne moči zaradi optimalnega prenosa ročice
    • Polirana glava, ročaj prevlečen s plastiko
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Idealno za rezanje po dolžini na ravnih površinah
    • Rezila so tudi induktivno utrjena
    • Manj potrebne moči zaradi optimalnega prenosa ročice
    • Polirana glava, ročaj prevlečen s plastiko
    Products specifications
    Linija WUERTH